Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • Couleur blanc

Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 4 modules

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition 4 modules Unica Studio, moderne et design, de couleur blanc, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica. NU210418 se compose d'une plaque 4 modules de couleur blanc brillant RAL9003. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 5 modules sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !

Elle est la gamme fondatrice d’Unica. Tout en sobriété, le blanc s’accorde parfaitement avec des murs aux couleurs clairs ou il contraste avec des murs aux teintes profondes. L’anthracite et l’aluminium jouent sur les tonalités plus sombres pour composer des environnements chaleureux

Unica studio

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica studio

Multiple de vente

1

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre d'unités, horizontales

4

nombre d'unités, verticales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP21

adapté à une boîte de sol

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

Profondeur

10 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Oui

Largeur

143 mm

Couleur

blanc

finition de la surface

brillant

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.