Prise TV simple saillie Profil Eco - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV
  • nombre de sorties 1
  • Modèle type prise étoile / terminale

Prise TV simple Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre saillie finition blanc

 
 

Détails du produit

Blanc
Complet
Prise TV
Profil éco
Saillie

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Profil Eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Profil Eco

Prise pour antenne

traitement antibactérien

Non

DAB+

Non

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

65 mm

largeur d'appareil

65 mm

finition de la surface

brillant

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1 dB

type de prise

TV

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Oui

compatible au modem par câble

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise étoile / terminale

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.