Kit Radio Va-Et-Vient Power

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de relais 1
  • Type de pose encastré
ICON

Kit Radio Va-Et-Vient Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Radio power

Récepteur radio

intégré dans un boîtier

Oui

fréquence radio

2400 MHz

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

nombre de relais

1

Sans halogène

Oui

Couleur

vert

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.