TRV 1.0 Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de réglage 5...30 °C
  • Modèle type droit
  • couleur blanc
ICON

Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 pour tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une PAC

 
 

Détails du produit

Fonctions : Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gestion du débit d'eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l'ouvrir ou la fermer selon le besoin
Confort thermique assuré pièce? par pièce
Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Système anti-grippage
Solution compatible et évolutive avec la box maison connectée Delta Dore Bénéfices : Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs
Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique
Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom

Itrv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

avec dispositif antivol

Non

dimensions élément de régulation thermostatique

M30 x 1,5

blocage / limitation de la plage de réglage

Oui

élément de régulation

moteur électrique

programmateur horaire

Non

gestion via application

Oui

protection contre le vandalisme

Non

plage de réglage

5...30 °C

Modèle type

droit

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Itrv

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.