Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.
Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.
Puissance 1000W sur charge résistive.
Raccordement sur socle embrochable par-dessous, A l'arrière, ou par dessus.
Socle recouvrant les boites d'encastrement A cloison sèche standard.
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
portée de présence max.
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
Objet BIM
durée de marche max.
traitement antibactérien
durée de marche min.
Adapté à un montage au plafond
angle de détection horizontal
avec capteur acoustique
Finition de la surface
avec détection du champ arrière
spécial animaux
puissance max. de commutation LED
Transparent
Compatible avec Amazon Alexa
fonction d'alarme
Compatible avec Google Assistant
Classe de protection (IP)
Compatible avec Apple HomeKit
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
interconnectable
courant de veille
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme