Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation B 9 K M/94x94x45/Duroplast
Indice de protection IP67, boîtier vide à utiliser avec des bornes individuelles, 4 vis pour couvercle en matière plastique (sécurité anti-corrosion), 2 pieds de fixation pour vis de 5 mm de Ø, 7 entrées défonçables avec filetage M20 x 1,5 3 presse-étoupes en polyamide pour diamètres de câbles de 9 à 12 mm de type 106 M.
Dimensions intérieures: 84x84x34 mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
fixation du couvercle
version anti-déflagration
numéro RAL (équivalent)
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane