Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 150x105x80, gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 165 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Largeur 125 mm

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 150 x 105 x 80 mm - 10 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène

 
 

Détails du produit

La gamme Mureva Box de Schneider Electric offre dix dimensions différentes de boîtes de dérivation (de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) Gamme ergonomique et innovante, elle garantit un gain de temps de montage optimal sur tous vos chantiers Doté d'un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution pour circuits de sécurité vous promet une solution fiable et simple de mise en œuvre sur tous vos supports Ces boitiers électriques sont élaborés pour rendre facile et rapide la connexion des câbles (10 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm) Cela optimise la manipulation qui se fait en toute aisance (mode de fixation vissé couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (105x105x80 mm, dimensions intérieures) vous offre une mise en place des câbles confortable, une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Discret, ce boitier de dérivation Mureva est gris pour aller partout
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.

Mureva box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

finition du couvercle

couvercle borgne

pour diamètre du tube

25 mm

Classe de protection (IP)

IP55

résistant aux intempéries

Oui

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

connectable

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

entrée de l'arrière

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

25 mm²

maintien de fonction

sans

plombable

Non

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

Longueur

165 mm

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Profondeur

85 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tableau électrique

Largeur

125 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Gamme

Mureva box

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.