Cette boîte de jonction à surface carrée ENN05085 est livrée avec 7 entrées défonçables M16/20 et un couvercle à visser quart de tour Couleur gris, dimensions : largeur 115 mm, hauteur 115 mm, profondeur 62 mm Capuchons de colliers de vis inclus pour une protection supplémentaire des têtes de vis Protection mécanique IK07, résistance à la flamme 750 °C Matériau : corps et couvercle PP (polypropylène) Cette boîte en saillie est classée IP55 et fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings … Parfois, vous avez besoin d'électricité là où il devrait être impossible de l'installer, comme dans les endroits humides ou poussiéreux, ou là où l'électricité n'a pas été prévue du tout Les boîtiers Mureva répondent aux exigences de sécurité que l'entreprise peut avoir, toutes les installations en surface peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Les boîtiers sont faciles à installer, ils sont stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, aucun travail ne sera trop exigeant !
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box