Couvercle métal revêtement inox boîte de sol version affleurante 8 ou 12 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle rectangulaire
  • longueur dimension d'encastrement 0 mm
  • largeur dimension d'encastrement 0 mm
ICON

Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol affleurante 8 modules ou 12 modules - résistance globale à la charge de 5000N - s'installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur

 
 

Détails du produit

Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 ou 088039
S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

260 mm

finition du couvercle

rectangulaire

largeur extérieure

177 mm

adapté à un double fond

Non

adapté à un fond rentrant

Non

adapté à un canal noyé

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

15 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur d'encastrement min.

0 mm

longueur dimension d'encastrement

0 mm

largeur dimension d'encastrement

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Non

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Matière

acier inoxydable

diamètre d'encastrement

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

0

Diamètre

0 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.