Barre de cuivre, support et répartiteur Legrand Barre de cuivre, support et répartiteur Legrand (328 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Répartiteur modulaire 4P 100A - 4 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 6 départs - 4 modules
Répartiteur modulaire 4P 125A - 6 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 1 arrivée 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 10 départs - 6 modules
Répartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 6 départs - 4 modules
Répartiteur modulaire 4P 100A - 6 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 10 départs - 6 modules
Bornier de répartition IP2X phase - 1 connexion 10-35mm² - noir - longueur 62mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 62mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition IP2X neutre - connexion 10mm²-35mm² - bleu longueur 62mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 62mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition isolé IP2X terre - 8x1,5mm² à 16mm² vert - longueur 75mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X vert pour Terre avec 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 75mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition isolé IP2X terre 1 connexion 6 à 25mm² - vert - 113mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X vert pour Terre avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 12 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 113mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Barre cuivre à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - longueur 990mm
LEGRAND
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - trous D= M5 - longueur 990mm
Répartiteur modulaire 4P 125A - 8 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 1 arrivée 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 14 départs - 8 modules
Répartiteur modulaire 4P - 40A - 6 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 1 arrivée 2,5mm² à 16mm² en conducteur rigide ou 1,5mm² à 10mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 12 départs - 6 modules
Répartiteur modulaire 2P - 40A - 6 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 1 arrivée 2,5mm² à 16mm² en conducteur rigide ou 1,5mm² à 10mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 12 départs - 6 modules
Répartiteur modulaire 4P 160A - 10 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 1 arrivée extérieure 35mm² à 70mm² en conducteur rigide ou 35mm² à 70mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 13 départs - 10 modules
Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 8x1,5mm² à 16mm² - bleu - long.75mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 75mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition isolé IP2X phase - 8x1,5mm² à 16mm² noir - longueur 75mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 8 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 75mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition isolé IP2X phase - 4x1,5mm² à 16mm² noir - longueur 47mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 47mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 4x1,5mm² à 16mm² - bleu - long. 47mm
LEGRAND
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 4 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 47mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés
LEGRAND
Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour raccordement d'un ou 2 conducteurs de protection de 1,5mm² à 10mm² - livré avec vis D=5mm
Barre cuivre plate rigide - 15x4mm - 200A admissibles - L. 990mm
LEGRAND
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 15x4mm² - intensité 200A si IP inférieur ou égal à IP30 et 160A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 990mm - trous D= M6
Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum
LEGRAND
Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum - raccordement arrivée : 16mm² à 120mm² aluminium ou 16mm² à 120mm² cuivre et départ : 16mm² à 70mm² cuivre - boîtier IP2X - livré avec barreau de couplage cuivre
Barre cuivre plate rigide - 25x4mm - 280/250A admissibles - L. 990mm
LEGRAND
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 25x4mm² - intensité 280A si IP inférieur ou égal à IP30 et 250A si IP supérieur ou égal à IP30 - longueur 990mm - trous D= M6
Répartiteur modulaire 4P 125A - 10 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 1 arrivée extérieure 16mm² à 35mm² en conducteur souple et 15 départs - 10 modules
Répartiteur modulaire 2P 125A - 8 modules
LEGRAND
Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 125A 1 arrivée 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 14 départs - 8 modules