Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur max. 120 mm²
  • Longueur 152 mm
  • nombre de bornes de raccordement 2
ICON

Boîtier de raccordement aluminium ou cuivre 120mm² 300A maximum - raccordement arrivée : 16mm² à 120mm² aluminium ou 16mm² à 120mm² cuivre et départ : 16mm² à 70mm² cuivre - boîtier IP2X - livré avec barreau de couplage cuivre

 
 

Détails du produit

Boîtier de raccordement 120mm² alu/cuivre 300A maximum
Raccordement :
- arrivée : 16mm² à 120mm² Alu ou 16mm² à 120mm² Cuivre- départ : 16mm² à 70mm² Cuivre
Boîtier IP2X avec capot transparent
Livré avec barreau de couplage cuivre
Auto-extinguible

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP2X

section de conducteur max.

120 mm²

IK

IK04

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

1

Matériau

autre

maintien de fonction

sans

type d'entrée

câble

plombable

Oui

Longueur

152 mm

nombre de bornes de raccordement

2

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Profondeur

54 mm

sans halogène

Oui

Largeur

52.5 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.