Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés

Main media
ICON

Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour raccordement d'un ou 2 conducteurs de protection de 1,5mm² à 10mm² - livré avec vis D=5mm

 
 

Détails du produit

Connecteur pour barre 12mm x 4mm à trous taraudés
1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
Raccordement des conducteurs de protection
1 conducteur de protection par connecteur (article 12 du décret du 14/11/89)
Livré avec vis Ø5mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85369010

Plage de raccordement

courant de fonctionnement nominal max. Ie

160 A

adapté à un raccordement de conducteur secteur

Oui

adapté à un raccordement de conducteur rond

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé

Non

épaisseur des barres collectrices

4...4 mm

largeur des barres collectrices

12...12 mm

section de conducteur max.

10 mm²

adapté à

rail plat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.