Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur connecté Agilia - pilotage intelligent - horizontal 1250W blanc carat
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
•Connectivité(3)
•Pilotage Intelligent
•Détection d'occupation
•Détection automatique d'ouverture et
fermeture de fenêtre
•Programmation personnalisable
Plus de confort
Chaleur douce réactive grâce à son double corps de
chauffe
•Radiateur commandable et programmable à distance
grâce à l'application Atlantic Cozytouch(3)
•Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter
une pièce en un geste
•Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (notices
simplifiées, verrouillage du Menu Expert par code PIN...)
Plus de design
Nouveau design plus compact et épuré
2 formats : Horizontal et vertical
1 couleur : Blanc RAL 9016
Plus de facilité de pose
Modèle vertical : Gabarit de pose
Modèle horizontal :
- Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Pour les 2 modèles :
Packaging 0% polystyrène(2) pour une évacuation des déchets simplifiée
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante
Boîtier de commande digital
Coefficient d'aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 500W à 2000W
Agilia neo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique