Nao 2 radiateur sèche-serviettes d'une puissance de 750W à fluide caloporteur Largeur 50 cm
Un radiateur tout acier conçu pour être recouvert Nao 2 propose de nombreux espaces de séchage. .
Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes.
Avec ses touches dédiées à chaque usage , la nouvelle commande électronique de conception exclusive intuis est plus ergonomique et design. A noter la fonction repeat pour une programmation simplifiée des périodes de chauffe de la salle de bains.
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et
5 puissances de 300 à 1000W
Une finition blanc brillant facilement nettoyable.
Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1.
Nao 2 est garantie 3 ans
Nao 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
forme du cadre
forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
détection d'ouverture de fenêtre
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
matériau
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
pivotant
avec minuterie
avec détecteur de mouvement
poids
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Classe électrique