Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies Programmation personnalisable. Nouveauté de la gamme 2021: •Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils**Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction. Plus d'économies Programmation personnalisable. Nouveauté de la gamme 2021?: •Connectivité?: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils**Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction. Plus de confort Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates. Modèle avec soufflerie : •Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches•Fonction séchage des serviettes.Nouveautés de la gamme 2021: •Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.•Affichage de l'heure et de la météo.*Plus de confort Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates. Modèle avec soufflerie : •Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes•Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches•Fonction séchage des serviettes.Nouveautés de la gamme 2021?: •Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.•Affichage de l'heure et de la météo.*Plus de design Nouveautés de la gamme 2021: •Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bainDisponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d'eau, Bleu profond. Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix. Plus de design Nouveautés de la gamme 2021?: •Patère intégrée permettant d'accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires•Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients•Existe en version étroite pour s'intégrer dans des petites salles de bainDisponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs?: Beige, Vert d'eau, Bleu profond. Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix. Plus de facilité de pose Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.
Adelis