Solflex 1280x2000x1150 cache clim caisson isolant accoustique sortie air latéral

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre

Solflex 1280x2000x1150 cache clim caisson isolant accoustique avec sortie d'air latérale pour unité extérieure de réfrigération, de climatisation ou pompe à chaleur

 
 

Détails du produit

HT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

accès pour maintenance

autre

avec accès de maintenance

Oui

convient pour installation frigorifique

Oui

type d'ouverture de l'entrée de sortie d'air

lamelle/ailette

atténuation des bruits

0...12 dB

convient pour pompe à chaleur

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Matériau

autre

convient pour climatiseur

Oui

avec capteur de perte de réfrigérant

Non

position de sortie d'air

côté droit

position d'entrée d'air

côté gauche

Info produit

Gamme

HT

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.