Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détendeur azote à pressions de services 300/60 bar - Raccord d'entrée W21,8 x 1/14 femelle type C et prise de sortie directement en 1/4' SAE - protection anti-choc des manomètres - idéal pour la mise sous pression des systèmes de clim/PAC
Détendeur pour bouteille d'azote 300/60 bar, idéal pour la mise sous pression des installations de climatisation et de réfrigération.
- Régulation fiable jusqu'à 60 bar
- Raccords standard pour une mise en œuvre rapide
- Manomètres protégés pour une meilleure durabilité
- Corps en laiton : robustesse et longévité
- Compatible tous systèmes CVC et applications azote
- Pression d'entrée : 300 bar
- Pression de sortie : 0 à 60 bar
- Raccord d'entrée : W21,80 x 1/14 (pas à droite)
- Raccord de sortie : 1/4» SAE mâle
- Protection néoprène des manomètres
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
pression réduite
joint
Matière