Sac à outils à roulettes Tech Pac Wheeler - robuste, modulable et ergonomique

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau textile
  • Modèle type sac

Sac à outils à roulettes Tech Pac Wheeler avec système V-Swap, 33 L de volume, 7 kg, base étanche en polypropylène, poches imperméables, construction tactique robuste et poignée ergonomique pour un transport facile.

 
 

Détails du produit

Tech pac

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec poignée télescopique

Oui

nombre total de compartiments

48

Matériau

textile

Couleur

gris

Profondeur

280 mm

Hauteur

530 mm

Modèle type

sac

Largeur

355 mm

Info produit

Gamme

Tech pac

Multiple de vente

1

Code Douane

42029900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.