Sac de transport pour flexibles HOSE HAULER modulable, tout-en-un, robuste

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Oui
  • Modèle type sac

Sac porte-tuyau conçu pour les techniciens CV/plombiers équipé d'une poche intérieure et de 2 séparateurs de rangements amovibles. Intérieur résistant à l'eau et à l'huile. Dimensions H430xL430X130mm, poids 1,8kgs, volume interne 50,5L

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

nombre total de compartiments

6

avec bandoulière

Oui

Profondeur

130 mm

Hauteur

430 mm

Modèle type

sac

Largeur

430 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

42029900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.