avec filtre de purification d'air
Oui
diamètre évacuation des condensats
32 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
débit d'air chauffage
330...640 m³/h
débit d'air refroidissement
330...640 m³/h
puissance frigorifique
3.6...3.6 kW
Type d'unité intérieure
cassette (4 voies)
Puissance calorifique (nominale)
4...4 kW
avec télécommande sans fil
Non
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.52 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
675
pompe de relevage intégrée
Oui
niveau de pression acoustique chauffage
24...34 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement
24...34 dB(A)
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
Tension de raccordement
230 V
nombre de niveaux de soufflerie
7