Unité Intérieure U-Match Gainable T30 - 8,5/8,8kW - R32

Main media

Ces unités offrent une large gamme d'options en termes de capacité, avec des options monophasées et triphasées, s'adaptant aux besoins de chaque espace.

 
 

Détails du produit

Unité intérieure Monosplit U-MATCH réversible type Gainable + Télécommande Filaire
Modèle GUD85PHS1/A-S
Puissance froid : 8,5kW ; Puissance chaud : 8,8kW
Débit : 1000 - 1400 m3/h, Pression Statique : 160Pa
Fluide : R32
Modbus de série, Pompe de relevage (1m)
Dimensions (HxLxP) : 260 x 900 x 655 mm
Poids : 29,5kg
Ioniseur. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Renouvellement de l'air. Dégivrage
intelligent. Mode économie. Fonction I FEEL En option. Mode sleep. Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode
automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs
vitesses. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi. Modbus. Télécommande fi laire En option. Commande
à carte En option. Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Pompe de relevage.
Twin/Triple/Quadri. Fonction turbo. Traitement Blue Fin.

U-match

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

U-match

Multiple de vente

1

Code Douane

84158100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.