Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure Gainable

Plafonnier - 12,5 kW - gamme unifiée idéal pour des installations avec faux-plafond

 
 

Détails du produit

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Non

diamètre évacuation des condensats

26 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

débit d'air chauffage

23.5...23.5 m³/h

débit d'air refroidissement

23.5...23.5 m³/h

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

Gainable

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

avec télécommande sans fil

Non

pression disponible

50 Pa

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

46 kg

profondeur

800 mm

hauteur

245 mm

largeur

1400 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.