PAC Air/Air - U.Int. mono/multi - Climate 3000i - CL3000iUW26E - 2,6kW - R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2.8...2.8 kW
  • Type d'unité intérieure mur/plafond

Pompe à chaleur air/air Réversible DC inverter - Unité intérieure murale mono/multi-split - Climate 3000i - CL3000iUW26E - 2,6kW - R32 - 20dB(A) - A++/A+ (froid/chaud) - Option wifi

 
 

Détails du produit

Climate 3000i

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Climate 3000i

Unité intérieure de climatisation

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

type d'extension

extérieur

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

avec filtre anti-odeurs

Oui

avec filtre de purification d'air

Oui

débit d'air chauffage

520...520 m³/h

débit d'air refroidissement

520...520 m³/h

puissance frigorifique

2.8...2.8 kW

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

mur/plafond

puissance calorifique (nominale)

2.9...2.9 kW

avec télécommande sans fil

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de niveaux de soufflerie

4

avec télécommande

Oui

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.