U. int Gamme TZ Blanc 3,5 kW - Comp. en Multi

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.85...4 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 3,5 kW - Compatible en Multi avec Technologie nanoe

 
 

Détails du produit

Tz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Tz

Unité intérieure de climatisation

avec filtre anti-odeurs

Oui

avec filtre de purification d'air

Oui

débit d'air chauffage

738...738 m³/h

débit d'air refroidissement

708...708 m³/h

puissance frigorifique

0.85...4 kW

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.8...5.1 kW

avec télécommande sans fil

Oui

capacité de déshumidification

2 l/h

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.