Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité intérieure type mural PULAR 12 réversible EUROVENT + télécommande Infra-Rouge
Modèle GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I
Puissance froid : 3,2kW ; Puissance chaud : 3,4kW
Débit : 280 – 590 m3/h
Fluide : R32
Wi-Fi de série, Balayage Vertical, nettoyage automatique de la batterie
Dimensions (HxLxP) : 260 x 779 x 185 mm
Poids : 8kg
Filtres de purification En option. Fonction X-Fan. Changement de filtre. Dégivrage intelligent. Mode économie.
Fonction I FEEL. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants.
Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED. Allumage progressif. Déshumidifi cation.
WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage
vertical. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Tº ext. maximum. froid 43ºC. Tº ext. min. chaleur -15ºC. Large plage
de tension. Eurovent.
Pular
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme