Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unité Murale Design Haori 3,5/4,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus), Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Wifi de série, Silencieux : 19 dB(A), Commande design, support magnétique,
Unité intérieure murale design HAORI
- Référence : RAS-B13N4KVRG-E
- Design unique avec habillage façade textile : gris anthracite et gris clair fournis de série
- Puissance froid : 3,5kW
- Puissance chaud : 4,2kW
- SEER/SCOP : 8,6/5,1
- Label énergétique : A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Compatible mono et multisplits
- Groupe extérieur commun avec gammes Shorai+ et Console J2
- Qualité de l'air intérieur : filtration PM2.5 "Ultra-Pure" et Ioniseur Plasma
- Télécommande IR haut de gamme incluse
- Wifi intégré : pilotage via l'application "Toshiba Home AC Control"
L'exclusivité design Toshiba et ses kits de couleurs. Unité unique sur le marché. S'adapte à tous les environnements
et à toutes les pièces, grâce à ses étoffes textiles de couleurs personnalisables au gré des saisons et des envies.
Haori
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
puissance frigorifique
Type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
Puissance calorifique (nominale)
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Fréquence
Principe de fonctionnement
Tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
Avec télécommande
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur