Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 20m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conduite de refroidissement double
  • diamètre nominal 1/4 pouce - 3/8 pouce
  • Longueur 20 m
ICON

Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

 
 

Détails du produit

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre EN12735-1 PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est ici extrudé pour une résistance plus grande aux accrocs, aux déchirures lors des passages de murs et un prix plus bas. En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible. Isolant certifié Euroclass Bls1d0(M1).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74111090

Liaisons frigorifiques

type de conduite de refroidissement

double

diamètre nominal

1/4 pouce - 3/8 pouce

Longueur

20 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.