Pompe centrifuge pour cassette Si-2052 - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre

Kit de maintenance SI2052 avec pompe centrifuge pour cassette jusqu'à 20 kW - Compatible avec la plupart des standards du marché

 
 

Détails du produit

La pompe SI 2052 peut remplacer certaines pompes Sauermann équipant en série les cassettes et les unités de climatisation en plafonnier jusqu'à 20 kW.
La technologie centrifuge Sauermann® équipant cette pompe est spécifiquement conçue pour relever silencieusement les condensats de façon continue, dans tout type d'environnement.
Le niveau de détection unique peut être utilisé comme un contact de sécurité (NF) afin de couper automatiquement le compresseur ou l'électrovanne du système de climatisation.

SI2052

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI2052

Multiple de vente

1

Code Douane

84137035

Pompe à eau de condensation

raccordement électrique

autre

volume du conteneur

0 l

Profondeur

86.6 mm

Hauteur

86 mm

Modèle type

autre

Largeur

75 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.