Delta 8000 TA RF Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool

 
 

Détails du produit

Fonctions : Mode Master : commande centralisée du marche/arrêt général et du mode heat/cool
Verrouillage des réglages
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Phase de paramétrage simple et rapide
Système d'alerte des défauts

Delta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90329000

Gamme

Delta

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

différence ajustable

Oui

capteur externe

Non

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

caractéristique de réglage

PI

degré de protection (NEMA)

1

classe de la température de contrôle

IV

Classe de protection (IP)

IP30

commande

bouton

plage de mesure

0...40 °C

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

raccordement

sans fil

profondeur

21 mm

hauteur

88 mm

largeur

81 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.