adapté aux climatiseurs
Oui
adapté aux chauffages
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
sans
charge de contact max.
8 A
avec indication du bruit
Non
nombre de sorties refroidissement
6
nombre de sorties chauffage
6
caractéristique de réglage
autre
tension max. contacts
230 V
fonctionnement en arrière-plan
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
4 W
classe de la température de contrôle
I
Classe de protection (IP)
IP30
Finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
Type d'alimentation électrique
230 V CA