Tybox 2300 Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 5 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande de chaudière, poêle à bois, PAC non réversible, circulateur ou vanne de zone
Indication de la température d'ambiance de la zone 
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte (équipée d'un détecteur d'ouverture)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies d'énergie Bénéfices : Installation rapide grâce à l'association usine
Paramétrage simple depuis l'interface intuitive
Etalonnage de la sonde de température

Tybox

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

adapté aux chauffages

Oui

différence ajustable

Oui

adapté aux climatiseurs

Non

capteur externe

Non

charge de contact max.

5 A

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

tension max. contacts

230 V

caractéristique de réglage

PI

avec récepteur

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

0

type de capteur

capteur de résistance

classe de la température de contrôle

IV

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

finition des contacts

contact à ouverture (NC)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

10...30 °C

numéro RAL

9001

profondeur

21 mm

raccordement

2-fils intégral

hauteur

80 mm

Modèle type

marche-arrêt

largeur

84 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.