Thermostat d'ambiance filaire radio pour chaudière, PAC non réversible ou poêle
Fonctions : Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom (limité à 1 Tybox 5000 par Tydom)
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne
Indication de la température ambiante
Etalonnage de la sonde de température
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Bénéfices : Installation simple et rapide
Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
différence ajustable
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
capteur externe
charge de contact max.
température affichée
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec récepteur
tension max. contacts
nombre de modules (construction modulaire)
Classe de protection (IP)
classe de la température de contrôle
antidéflagration
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
commande
plage de mesure
profondeur
raccordement
hauteur
largeur
couleur
Type de pose