Bouche hygroréglable BDH bain/WC BW51 5-35/30 m³/h D 80 mm Présence piles - BLC

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
  • capacité 35 m³/h
  • couleur blanc
ICON

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain/WC BW51 - débit de base de 5 à 35/30 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm Présence piles

 
 

Détails du produit

Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC,
> Dédiée pour la maison individuelle (neuf et rénovation).
Description :
> Fixation D 80 mm,
> Débit base : 5-35 m³/h
> Débit pointe : 30 m³/h,
> Hygrométrie : 35/65%,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande : présence,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.

Bdh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

type de commande 2 positions

électrique

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

longueur avant

170 mm

avec réglage du volume

Oui

largeur avant

170 mm

modèle d'air sortant limité

Oui

régulation automatique

Oui

matériau

plastique

capacité

35 m³/h

profondeur d'encastrement

45 mm

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

couleur

blanc

numéro RAL

9003

forme

autre

Info produit

Gamme

Bdh

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.