Aérateur de vitre ou mur, 220 m3/h, 25W, grille intérieure, volets extérieurs

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 227 m³/h
  • hygrostat sans
  • commande circuit d’éclairage

Aérateur de vitre ou mur, 220 m3/h, 25W, 42 dB(A), grille de protection intérieure, volets extérieurs de fermeture au soufflage

 
 

Détails du produit

Hcm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Hcm

Ventilateur mural (en saillie)

avec soupape de non-retour

Non

minuterie

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température maximale de l'air

45 °C

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

227 m³/h

obturateur à lamelles

automatique

hygrostat

sans

avec protection thermique contre la surcharge

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

commande

circuit d’éclairage

Matière

plastique

consommation d'énergie

0.031 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.