FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau vert
  • diamètre extérieur du tube 50 mm
  • Qualité du matériau PE-80
ICON

FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - Couronne de 100m - Noir à bandes vertes

 
 

Détails du produit

Bonne glisse des câbles. Insensibilité à la corrosion. Résistance aux chocs et aux UV. Résistance aux mouvements de terrains. Légèreté facilitant leur mise en oeuvre. 100% recyclable.
Bonne glisse des câbles. Insensibilité à la corrosion. Résistance aux chocs et aux UV. Résistance aux mouvements de terrains. Légèreté facilitant leur mise en oeuvre. 100% recyclable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

vert

diamètre extérieur du tube

50 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Qualité du matériau

PE-80

épaisseur de paroi

4.6 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.