Profondeur à partir du mur
208...208 mm
Avec plot de remplissage
Oui
Vanne thermostatique intégrée
Non
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
993 W
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Raccordement fileté
filetage intérieur
Pression de travail max.
10 bar
Avec robinet de distribution
Non
Nombre de raccordements standard
6
Raccord 7, côté droit en bas
débit de sortie
Raccord 6, côté droit en haut
débit d'entrée
Raccord 3, coté gauche en bas
débit d'entrée
Raccord 2, coté gauche en haut
débit de sortie
Avec support pour siège
Non
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
516 W
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
628.61 W
Avec matériau de fixation
Oui