Radiateur panneau Compact HP 21 750x600

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 964 W
  • type 21
  • Hauteur 750 mm

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 600mm , puissance 964W

 
 

Détails du produit

Compact hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact hp

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3302

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

964 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

488 W

Contenu en eau

4.98 l

Longueur

600 mm

type

21

Hauteur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.