Radiateur panneau Regg. 3010 Comp. 22K 750x600

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1229 W
  • Hauteur 750 mm
  • type 22

Regg. 3010 Comp. 22K 750x600, Puissance 1229W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


L'emblématique radiateur panneaux acier Reggane 3010 Compact offre une pression de service de 10 bar ainsi qu'un pas de 40 mm (canal d'eau) vous apportant plus de performance thermique ! Compatible avec tous les systèmes de chauffage central, ce radiateur eau chaude disponible en 6 hauteurs et en largeur de 400 à 3000 mm.

Reggane 3010 compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 compact

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.356

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1229 W

Contenu en eau

5.4 l

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

615 W

Longueur

600 mm

Matériau

acier

Hauteur

750 mm

type

22

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.