Ballon d'eau chaude sanitaire 200L inox avec échangeur PAC, Série-S

Main media

Ballon d'eau chaude sanitaire 200L inox avec échangeur Pompe à chaleur, Série-S

 
 

Détails du produit

Ballon ECS 200L inox
Type de ballon : A échangeur
Type de montage : au sol
Volum d'eau : 176L

Nibe vpb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nibe vpb

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.