adapté aux climatiseurs
Oui
avec résistance électrique intégrée
Non
protection de la paroi intérieure
non traité
dimension de raccordement 2
autre
dimension de raccordement 1
autre
Pression de travail max.
4 bar
matériau de la surface
autre
Hauteur de basculement
2530 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
C
taille de raccordement du capteur de température
1/2 pouce
nombre de raccordement pour capteurs de température
2
avec connexion à un capteur de température
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
convient pour chauffage central
Oui
protection de surface extérieure
revêtu
raccordement élément électrique
1 x 1 1/2 pouce
nombre de colonnes montantes
0
diamètre sans isolation
950 mm
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
Type raccordement 2
filetage intérieur
Type raccordement 1
filetage intérieur
Type de pose
modèle vertical