Circulateur ECS Wilo-Yonos MAXO-Z 32/0,5-16 (2219220)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • hauteur d’élévation max. 15.78 m
  • débit volumétrique (BEP) 10.83 m³/h

Circulateur ECS Wilo-Yonos MAXO-Z 32/0,5-16 à haut rendement à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance intégrée. Pour tous les systèmes de circulation d'eau chaude sanitaire. (2219220)

 
 

Détails du produit

Yonos maxo-z

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos maxo-z

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

type raccordement côté sortie

à bride

pompe double

Non

classe d’isolation selon IEC

F

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

diamètre raccordement côté alimentation

DN 32

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

raccord côté d’alimentation

à bride

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

Classe de protection (IP)

IPX4D

supporte le protocole KNX

Non

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

Nombre de sorties relais

rond

température moyenne (permanente)

0...80 °C

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

nombre de phases

1

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

standard radio 5G

Non

volume refoulé max.

19.09 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

92.79 kPa

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

0...40 °C

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

longueur d’encastrement

220 mm

hauteur d’élévation max.

15.78 m

matériau corps de pompe

acier inoxydable

Intensité

2.23 A

débit volumétrique (BEP)

10.83 m³/h

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

fréquence

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1)

0.51 kW

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.