Circulateur double à haut rendement Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 (2160585)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • hauteur d’élévation max. 7.603 m
  • débit volumétrique (BEP) 4.479 m³/h

Circulateur double à haut rendement Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 à rotor noyé, moteur synchrone ECM et régulation de puissance électronique intégrée. Pour toutes les applications de chauffage, et de climatisation. (2160585)

 
 

Détails du produit

Yonos maxo-d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos maxo-d

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

température ambiante

-20...40 °C

régime

3700 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

7.603 m

volume refoulé max.

7.938 m³/h

nombre de phases

1

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.23

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

diamètre raccordement côté alimentation

DN 32

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

49.53 kPa

débit volumétrique (BEP)

4.479 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.12 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

220 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

Intensité

1 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.