Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 25
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 25
Type raccordement côté sortie
à bride
Classe de qualité raccord
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Diamètre raccordement côté refoulement
250 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/4 pouces (32)
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable 316 (1.4401)
Température moyenne (permanente)
-20...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
25 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Oui
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
Avec protection contre la marche à sec
Non
Communication
intégré et préparé
Classe d'efficacité du moteur
IE5
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
1619.08 kPa
Débit volumétrique (BEP)
7.27 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
3522
Puissance électrique du moteur (P2)
5.5 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
250 mm
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
380...500 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...50 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
220.7 m