indice de protection (IP) de la pompe
IP54
indice de protection (IP) de l'armoire
IP54
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
à bride
convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
autre
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
Raccord côté d’alimentation
autre
convient pour eau de pluie
Oui
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau tuyauterie appareil
autre
classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
5...60 °C
avec conduite de dérivation
Non
installation aspirante
Non
classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau accessoires
autre
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
adapté à l'eau d'usage
Oui
classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Oui
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Oui
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-1
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
44 kPa
Débit volumétrique (BEP)
264.78 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Oui
Standard radio Bluetooth
Oui
Tension assignée (Ue)
380...380 V
Raccordement électrique
autre
Contact de commutation hors tension
Oui
Supporte le protocole KNX
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Température ambiante
0...40 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
10 m
Volume refoulé max.
33 m³/h
revêtement de la cuve
autre