indice de protection (IP) de la pompe
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire
IP55
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
convient pour arrosage/irrigation
Non
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/4 pouces (32)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/4 pouces (32)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
convient pour eau de pluie
Non
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau tuyauterie appareil
autre
classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...60 °C
avec conduite de dérivation
Non
installation aspirante
Non
classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau accessoires
autre
Matériau corps de pompe
fonte
adapté à l'eau d'usage
Non
classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
16 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Oui
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
10 kPa
Débit volumétrique (BEP)
882.6 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
3477 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Tension assignée (Ue)
380...500 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...50 °C
Nombre de sorties relais
ovale
Hauteur d’élévation max.
16 m
Volume refoulé max.
119 m³/h
revêtement de la cuve
autre