Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/2 pouces (40)
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
3...30 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Classe d’isolation selon IEC
B
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
40 bar
teneur en sable max.
50 g/m³
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
666.561399 kPa
Débit volumétrique (BEP)
4.984 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
2.2 kW