Boîtier dérivation sectionnement isolant pour CEP MR - porte-fusible 32A 10,3x38

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 32 A
  • type de dérivation câble
  • Nbre de pôles 5

Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - avec porte-fusible 32A à équiper de cartouche 10,3x38

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation MR débrochable 32A avec porte-fusible
Porte-fusible 10,3x38mm (cartouches fusibles non incluses)
A sectionnement isolant
Matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises CEE

0

courant assigné CA 50 Hz

32 A

nombre d'autres prises de courant

0

tension assignée à CA 50 Hz

0...400 V

finition des prises de courant

autre

type de dérivation

câble

Classe de protection (IP)

IP55

Nbre de pôles

5

Longueur

260 mm

avec dispositif de blocage

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

sélection de phases

Non

protection

fusible cylindrique

Hauteur

115 mm

Largeur

216 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.