Blindage des champs électriques
Non
Blindage électromagnétique
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Non
à fente longitudinale
Non
couche interne extrêmement glissante
Oui
tenue à la flexion
flexible
Classe de protection (IP)
IP44
convient pour une installation dans le sol
Oui
convient pour installation dans paroi creuse
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation sur du béton
Oui
Convient pour utilisation à l’extérieur
Non
accélérateur de flammes
Non
Température d'utilisation
-5...90 °C
résistance à la compression
750 N