Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 43mm² - diam int. 12.8mm - diam ext. 16mm - 50 pièces
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et élaborés avec une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux. La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C et +60°C. Le cintrage à froid est possible (-5°C) sur les conduits dont le diamètre est inférieur à 32mm. Les conduits offrent la possibilité de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec soin pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures). Ils ne conviennent pas au béton chauffé. Cette équerre pour tube s'utilise en intérieur comme en extérieur, grâce à une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique. Ce coude dispose d'un degré de protection IP40 et son diamètre est de 16 mm. Cet accessoire pour conduit gris est conçu en PVC et est indispensable à votre installation.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
pour diamètre de tube nominal
avec manchon
angle du coude
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Traitement de surface
flexible
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme