Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 74mm² - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 50 pièces
En toute robustesse, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides en PVC et non-propagateurs de flamme Les conduits sont travaillés pour maintenir parfaitement les produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Il convient de respecter la température d'installation et d'utilisation, qui doit osciller entre -5°C et +60°C Pour les conduits dont le diamètre est inférieur à 32 mm, vous aurez la possibilité d'effectuer le cintrage à froid (-5°C) Les conduits garantissent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne s'accommodent pas au béton chauffé Cette équerre pour tube peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, puisqu'elle dispose d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce coude est doté d'un degré de protection IP40 et d'un diamètre de 20 mm Indispensable à votre mise en place, cet accessoire d'installation pour conduit gris est conçu en PVC
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ouverture d'inspection et couvercle
qualité du revêtement de surface
Surface brossée
surface polie
pour diamètre de tube nominal
avec manchon
angle du coude
Matériau
en deux pièces
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Traitement de surface
flexible
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme